BEGHELLI - BEG17063 CENTRALE SLGS GSICURO 24V 56AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - sonstige
Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest
Schutzart (IP) - IP20
Nennspannung - 24...24 V
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079336949
Artikelnummer
BEG17063
Herstellernummer
17063
Hersteller
BEG
Leuchtmittel:
sonstige
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
24...24 V
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Schutzklasse:
I
Länge:
400 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
808 mm
Dispositivo per il controllo e monitoraggio automatico, in accordo alla normativa EN 62034. Il monitoraggio è effettuato attraversodue tipologie di test. Il più breve serve a valutare il perfetto funzionamento del sistema (test funzionale) e quello piùdettagliato che serve a valutare l’autonomia di emergenza (test di durata). I risultato dei test rimangono memorizzati all’interno del dispositivo SicuroLED. Attivazione automatica di emergenza in caso di mancanza rete. Il sistema permette inoltre di gestire l’emergenza autonomamente sulle varie sezioni di impianto. La presenza rete sulle distribuzioni è segnalata al sistema tramite i dispositivi sensori di rete mono o trifasi. Essi sono montati a valle dei differenziali/sezionatori e monitorano la fase singola o le tre fasi. Integrazione funzionalità SE ed SA. Indirizzamento univoco e automatico delle lampade. Monitoraggio mirato della singola lampada. In presenza di rete le lampade possono essere dimmerate da 10% a 100%. Le lampade SA possono essere accese o spente direttamente dalla centrale, oppure da remoto tramite il modulo ingressi 3+5. In caso di manutenzione sulla rete è possibile temporizzare l’accensione e spegnimento delle lampade. 3 uscite tramite relè ( programmabili ) per segnalazione di: errore carica batterie. errore batterie. errore lampade. raggiungimento soglia minima di batterie. Interfaccia RS485 per : interfacciamento max 2 moduli di ingresso. Interfacciamento monitoraggio con software opzionale. Sicuro-Visual. Interfaccia ETHERNETper comunicazione tramite. Interfaccia USB per caricare e scaricare la configurazione delsistema, i risultati dei test effettuati, e per aggiornare il software del sistema e dei moduli SicuroLED. Batterie al piombo, aspettativa di vita 10 anni a 20°C di temperatura ambiente. Classe di Protezione I. Grado di protezione IP20. Autonomia 1h - 3h, 1-2.20h. Temp. ambiente -5°C ÷ +25°C. Autonomia 1h - 3h, 1-2.20h. Batteria 24V DC. Alimentazione 1~N/PE, 230V. AC +-10%, 50/60Hz. Colore: RAL7035. batteria: 56 Ah.



