Startseite

BEGHELLI - BEG17220 INV LED SLGS SICURO 24V - 17220

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG17220 INV LED SLGS SICURO 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219719706

Artikelnummer

BEG17220

Herstellernummer

17220

Hersteller

BEG

Leuchtmittel:

sonstige

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Nennspannung:

24...24 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Inverter LED SLGS sicuro 24V.