BEGHELLI - BEG17240 CBS REMOTE PANEL 7 WHITE SLGS - 17240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 95 mm
Breite - 275 mm
Höhe - 225 mm
Packung
1 ST
EAN
8002219719492
Artikelnummer
BEG17240
Herstellernummer
17240
Hersteller
BEG
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
95 mm
Breite:
275 mm
Höhe:
225 mm
CBS remote PanelL 7” white - Modulo con corpo in metallo, montaggio a parete, ingresso di rete monofase. Supervisione e gestione remotizzata di tutte le centrali presenti nel sistema. IP21.


