BEGHELLI - BEG17435 F65 LED 8W HT IP65 - 17435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Packung
6 ST
EAN
8002219714459
Artikelnummer
BEG17435
Herstellernummer
17435
Hersteller
BEG
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Erkennungsweite:
28 m
Länge:
354 mm
Breite:
152 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
48.5 mm



