Startseite

BEGHELLI - BEG17436 F65 LED 11W HT IP65 - 17436

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

8002219714466

Artikelnummer

BEG17436

Herstellernummer

17436

Hersteller

BEG

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

354 mm

Breite:

152 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

48.5 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo. Grazie alla simmetria e all’estrema uniformità di illuminamento che la contraddistinguono, Formula 65 LED AR può essere installata, senza un orientamento predefinito, a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Il corpo in policarbonato bianco ospita nel suo interno un’ottica a doppia riflessione che a sua volta integra due serie di LED ad elevatissima efficienza (maggiore di 100 lumen/Watt). Lo schermo, inpolicarbonato ad elevata trasparenza, è stato progettato per sigillare il gruppo ottico e ottenere il Grado di protezione IP65. Sul guscio esterno del prodotto sono predisposti numerosi ingressi in prerottura per il fissaggio diretto su tutte le più diffuse scatole di derivazione e da incasso. F65 LED 11W HT 390lm. Alimentazione da tensione di rete.