Startseite

BEGHELLI - BEG17490 L.LARGA DWCL SY SLGS 24V - 17490

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG17490 L.LARGA DWCL SY SLGS 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 180 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079959179

Artikelnummer

BEG17490

Herstellernummer

17490

Hersteller

BEG

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP42

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

180 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

24...24 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

137 mm

Breite:

137 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

32 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Apparecchio per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con kit di lenti speciali in PMMA ad elevata trasparenza, sia per versione Lungaluce, Largaluce, Diffusaluce in dotazione, per ottenere differenti dimensioni della superficie illuminata. Ogni lente prevede in dotazione un corpo idoneo in policarbonato bianco. Led ad alta efficienza, corpo con dissipatore integrato in Poliammide caricato a grafite. LED 24W 180lm 24V.