Startseite

BEGHELLI - BEG17491 L.LARGA DWCL ASY SLGS 24V - 17491

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG17491 L.LARGA DWCL ASY SLGS 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072372739

Artikelnummer

BEG17491

Herstellernummer

17491

Hersteller

BEG

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP42

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

137 mm

Breite:

137 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

32 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con kit di lenti speciali in PMMA ad elevata trasparenza, sia per versione Lungaluce, Largaluce,Diffusaluce in dotazione, per ottenere differenti dimensioni dellasuperficie illuminata. Ogni lente prevede in dotazione un corpo idoneo in policarbonato bianco. Led ad alta efficienza, corpo con dissipatore integrato in alluminio pressofuso.