Startseite

BEGHELLI - BEG17492 L.LARGA DWRC SY SLGS 24V - 17492

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG17492 L.LARGA DWRC SY SLGS 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073829607

Artikelnummer

BEG17492

Herstellernummer

17492

Hersteller

BEG

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP42

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

204 mm

Breite:

120 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

46 mm

Außendurchmesser:

28 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con kit di lenti speciali in PMMA ad elevatatrasparenza, sia per versione Lungaluce che Largaluce, in dotazione, per otten00ere differenti dimensioni della superficie illuminata. Ogni lente prevede in dotazione una mascherina estetica in policarbonato bianco con sistema di bloccaggio per varie tipologie di controsoffitto. Led ad alta efficienza, corpo con dissipatore integrato in alluminio pressofuso.L.LARGA DWRC SY SLGS 24V