BEGHELLI - BEG17493 L.LARGA DWRC ASY SLGS 24V - 17493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP42
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449072443361
Artikelnummer
BEG17493
Herstellernummer
17493
Hersteller
BEG
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP42
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
204 mm
Breite:
120 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
46 mm
Außendurchmesser:
28 mm