BEGHELLI - BEG17496 INDICA LED SF30M SLGS 24V - 17496

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - grau
Überwachungseinrichtung - Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449073508588
Artikelnummer
BEG17496
Herstellernummer
17496
Hersteller
BEG
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
grau
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
366 mm
Breite:
252 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
36 mm