Startseite

BEGHELLI - BEG17497 INDICA LED SF20M SLGS 24V - 17497

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG17497 INDICA LED SF20M SLGS 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP41

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071993430

Artikelnummer

BEG17497

Herstellernummer

17497

Hersteller

BEG

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP41

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

24...24 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

235 mm

Breite:

166 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzklasse:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

36 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Indica LED è la risposta di design alla richiesta di illuminazione segnaletica ad elevato contenuto tecnologico per tutti i tipi di applicazioni. Il sistema di illuminazione è di tipo back light e, grazie ad un sistema ottico brevettato, garantisce massima uniformità di un illuminamento al segnale ed elevatissima luminosità. L’apparecchio è anche particolarmente versatile perchè dispone di una staffa universale che può essere installata sia nel lato lungo, per installazioni a soffitto, che nel lato cortoper applicazioni a bandiera su parete. E’ inoltre disponibile la versione monofaccia per installazioni sopraporta. Tutte le Indica LED sono dotate di schermi serigrafati in policarbonato opalino per rendere più agevole l’installazione e garantire elevatissima uniformità di illuminamento del segnale (oltre 500cd/mq) sulla parte bianca. LED 1W 24V.