BEGHELLI - BEG17498 ACC EM LED SLGS 24V 6/12W - 17498

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Pendel
Schutzart (IP) - IP66
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1600 lm
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8002219723413
Artikelnummer
BEG17498
Herstellernummer
17498
Hersteller
BEG
Montageart:
Pendel
Schutzart (IP):
IP66
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1600 lm
Gehäusefarbe:
grau
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
464 mm
Breite:
108 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
98.5 mm


