BEGHELLI - BEG17700 SOCC.CA SE/SA 1KVA 1P 1ELM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Breite - 145 mm
Höhe - 220 mm
Packung
1 ST
EAN
8002219730664
Artikelnummer
BEG17700
Herstellernummer
17700
Hersteller
BEG
Länge:
400 mm
Breite:
145 mm
Höhe:
220 mm
Soccorritori SE/SA - I soccorritori SOCC.CA SE/SA 1KVA garantiscono alimentazione di emergenza in caso di blackout in impianti monofase a 230V. Questi soccorritori vengono forniti con due uscite: la prima SA serve per alimentare un carico permanente, la seconda SE è alimentata solo in mancanza rete in ingresso. In condizioni di rete normale, il carico viene alimentato attraverso il circuito di bypass che trasferisce la tensione di ingresso direttamente all'uscita SA. In caso di mancanza rete la tensione sarà fornita ad entrambe le uscite dall'inverter che preleva corrente dal pacco batterie. Tra le caratteristiche principali vi sono un elevato fattore di potenza in ingresso, alta efficienza ed affidabilità. I SOCC.CA SE/SA dispongono di un funzionale display LCD che mostra lo stato di funzionamento del soccorritore, ed il software a corredo ne permette il monitoraggio. Nel caso in cui la tensione di rete uscisse ripetutamente dalle specifiche (3 volte in 2 minuti) il soccorritore lavora come un UPS fino a quando la rete non torna normale per almeno 30 minuti; questo garantisce qualità di alimentazione al carico. Le batterie sono contenute in mobili esterni e possono essere composte per ottenere l'autonomia desiderata. Potenze disponibili: da 1000VA a 10kVA. La nuova linea di soccorritori SOCC.CA SE/SA è dotata di gruppo batterie esterno alloggiato in un Box in lamiera verniciata alle polveri di colore nero opaco e design coordinato con l’unità centrale del soccorritore. L’accesso alle batterie è assicurato da sportelli basculanti dotati prese d’aria calcolate per il raffreddamento. IP21. Dimesioni: 145x400x220mm.


