BEGHELLI - BEG17875 F65 LED 24W IP65 SLGS24V LS-UV - 17875

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8002219731197
Artikelnummer
BEG17875
Herstellernummer
17875
Hersteller
BEG
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Nennspannung:
24...24 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Erkennungsweite:
28 m
Länge:
354 mm
Breite:
152 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
48.5 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
12


