BEGHELLI - BEG19031 F65 24W IP65 AT SE 3N/RM - 19031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest
Packung
12 ST
Produktserien
Formula 65
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219593399
Artikelnummer
BEG19031
Herstellernummer
19031
Hersteller
BEG
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Länge:
354 mm
Breite:
152 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
2G7
Höhe/Tiefe:
48.5 mm



