Startseite

BEGHELLI - BEG19052 EKOSTILE 8W IP40 SE 1N/RM - 19052

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219593634

Artikelnummer

BEG19052

Herstellernummer

19052

Hersteller

BEG

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP40

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

ohne

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

336 mm

Breite:

135 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Fassung:

G5

Höhe/Tiefe:

55 mm

Einbaubreite:

175 mm

Einbaulänge:

422 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

55 mm

EKOstile Beghelli è un apparecchio progettato per facilitare al massimo il lavoro dell’installatore. Grazie alla perfezione di accoppiamento dei vari elementi permette un montaggio semplice e veloce. La predisposizione all’ingresso di canaline Ø16-20 è prevista sui tre lati dell’apparecchio sia dall’alto che lateralmente. L'assemblaggio di corpo, riflettore e diffusore avviene per mezzo di ganci a scatto, facilmente apribili con un cacciavite. L'apertura dell'apparecchio, il cablaggio e il completamento dell'installazione richiedono pochissimi minuti.