BEGHELLI - BEG19222 F65 LED 8W IP65 AT SE 1N/RM - 19222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest
Packung
6 ST
Produktserien
Formula 65 LED
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219500830
Artikelnummer
BEG19222
Herstellernummer
19222
Hersteller
BEG
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
220...220 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
354 mm
Breite:
152 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
48.5 mm



