BEGHELLI - BEG19229 F65 LED 11W IP65 AT SA 3H/RM - 19229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest
Packung
6 ST
EAN
8002219500908
Artikelnummer
BEG19229
Herstellernummer
19229
Hersteller
BEG
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
354 mm
Breite:
152 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
48.5 mm



