BEGHELLI - BEG19234 F65 LED 8W IP65 LG SE 1/3H - 19234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Packung
6 ST
Produktserien
Formula 65 LED
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219712318
Artikelnummer
BEG19234
Herstellernummer
19234
Hersteller
BEG
Montageart:
Wandanbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
354 mm
Breite:
152 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
48.5 mm



