BEGHELLI - BEG19303 INDICA LED DF20M AT SA 1H - 19303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP42
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - Silber
Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest
Packung
6 ST
Produktserien
Indica LED
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219501158
Artikelnummer
BEG19303
Herstellernummer
19303
Hersteller
BEG
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP42
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
Silber
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
266 mm
Breite:
252 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
36 mm




