Startseite

BEGHELLI - BEG19310 INDICA LED SF30M HT - 19310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 6 ST

Produktserien

EAN

8002219501226

Artikelnummer

BEG19310

Herstellernummer

19310

Hersteller

BEG

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP40

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

335 mm

Breite:

185 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

15 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

38 mm

Indica LED è la risposta di design alla richiesta di illuminazione segnaletica ad elevato contenuto tecnologico per tutti i tipi di applicazioni. Il sistema di illuminazione è di tipo back light e, grazie ad un sistema ottico brevettato, garantisce massima uniformità di un illuminamento alsegnale ed elevatissima luminosità. L’apparecchio è anche particolarmente versatile perchè dispone di una staffa universale che può essere installata sia nel lato lungo, per installazioni a soffitto, che nel lato corto per applicazioni a bandiera su parete. E’ inoltre disponibile la versione monofaccia per installazioni sopraporta. Tutte le Indica LED sono dotate di schermi serigrafati in policarbonato opalino per rendere più agevole l’installazione e garantire elevatissima uniformità di illuminamento del segnale (oltre 500cd/mq).Sistema di controllo: Alimentazione da tensione di rete (ca 230V 50 Hz - cc 216V). Versione monofaccia