BEGHELLI - BEG19311 INDICA LED SF20M HT - 19311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Ausleger
Schutzart (IP) - IP42
Gehäusefarbe - Silber
Überwachungseinrichtung - ohne
Nennspannung - 220...240 V
Packung
6 ST
EAN
8002219501233
Artikelnummer
BEG19311
Herstellernummer
19311
Hersteller
BEG
Montageart:
Ausleger
Schutzart (IP):
IP42
Gehäusefarbe:
Silber
Überwachungseinrichtung:
ohne
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
235 mm
Breite:
135 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
75 mm




