Startseite

BEGHELLI - BEG19320 L.LARG DWCL HT 24W - 19320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 6 ST

Produktserien

EAN

8002219501325

Artikelnummer

BEG19320

Herstellernummer

19320

Hersteller

BEG

Montageart:

Wandanbau

Schutzart (IP):

IP42

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

137 mm

Breite:

137 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

32 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con kit di lenti speciali in PMMA ad elevata trasparenza, sia per versione Lungaluce, Largaluce, Diffusaluce in dotazione, per ottenere differenti dimensioni della superficie illuminata. Ogni lente prevede in dotazione un corpo idoneo in policarbonato bianco. Led ad alta efficienza, corpo con dissipatore integrato in alluminio pressofuso. Alimentazione da tensione di rete (ca 230V 50 Hz - cc 216V)