BEGHELLI - BEG19321 L.LARG DWCL AT 24W SE 1N - 19321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP42
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest
Packung
6 ST
Produktserien
Lungalargaluce LED
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219501332
Artikelnummer
BEG19321
Herstellernummer
19321
Hersteller
BEG
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP42
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
137 mm
Breite:
137 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
32 mm



