Startseite

BEGHELLI - BEG19322 L.LARG DWCL LG 24W SE/SA 1/3H - 19322

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)

Packung

  • 6 ST

Produktserien

EAN

8002219501349

Artikelnummer

BEG19322

Herstellernummer

19322

Hersteller

BEG

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP42

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

137 mm

Breite:

137 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

32 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con kit di lenti speciali in PMMA ad elevata trasparenza, sia per versione Lungaluce, Largaluce, Diffusaluce in dotazione, per ottenere differenti dimensioni della superficie illuminata. Ogni lente prevede in dotazione un corpo idoneo in policarbonato bianco. Led ad alta efficienza, corpo con dissipatore integrato in alluminio pressofuso.