Startseite

BEGHELLI - BEG19323 L.LARG DWCL LGFM 24WSE/SA1/3H - 19323

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)

Packung

  • 6 ST

Produktserien

EAN

8002219501356

Artikelnummer

BEG19323

Herstellernummer

19323

Hersteller

BEG

Montageart:

Wandanbau

Schutzart (IP):

IP42

Einspeisung:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

137 mm

Breite:

137 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

32 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con kit di lenti speciali in PMMA ad elevata trasparenza, sia per versione Lungaluce, Largaluce, Diffusaluce in dotazione, per ottenere differenti dimensioni della superficie illuminata. Ogni lente prevede in dotazione un corpo idoneo in policarbonato bianco. Led ad alta efficienza, corpo con dissipatore integrato in alluminio pressofuso. Versione: Logica FM