BEGHELLI - BEG19330 L.LARG DWRC HT 24W - 19330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - ohne
Nennspannung - 220...240 V
Packung
6 ST
EAN
8002219501370
Artikelnummer
BEG19330
Herstellernummer
19330
Hersteller
BEG
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
ohne
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
120 mm
Einbaudurchmesser:
100 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
28 mm



