Startseite

BEGHELLI - BEG19331 L.LARG DWRC AT 24W SE 1N - 19331

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 250 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8590048487557

Artikelnummer

BEG19331

Herstellernummer

19331

Hersteller

BEG

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP43

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

250 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzklasse:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

120 mm

Einbaudurchmesser:

100 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

28 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con kit di lenti speciali in PMMA ad elevata trasparenza, sia per versione Lungaluce che Largaluce, in dotazione, per ottenere differenti dimensioni della superficie illuminata. Ogni lenteprevede in dotazione una mascherina estetica in policarbonato bianco con sistema di bloccaggio per varie tipologie di controsoffitto. Led ad alta efficienza, corpo con dissipatore integrato in alluminio pressofuso.