BEGHELLI - BEG19332 L.LARG DWRC LG 24W SE/SA 1/3H - 19332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP43
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Packung
6 ST
Produktserien
Lungalargaluce LED
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219501394
Artikelnummer
BEG19332
Herstellernummer
19332
Hersteller
BEG
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP43
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
120 mm
Einbaudurchmesser:
100 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
28 mm



