BEGHELLI - BEG19333 L.LARG DWRC LGFM 24WSE/SA1/3H - 19333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP42
Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Packung
6 ST
Produktserien
Lungalargaluce LED
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219501400
Artikelnummer
BEG19333
Herstellernummer
19333
Hersteller
BEG
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP42
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
120 mm
Einbaudurchmesser:
100 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
28 mm



