Startseite

BEGHELLI - BEG19356 INV FULL LED LGFM 6W 55V 123H - 19356

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG19356 INV FULL LED LGFM 6W 55V 123H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 6 W

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Nennspannung - 55...55 V

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8002219714206

Artikelnummer

BEG19356

Herstellernummer

19356

Hersteller

BEG

Leistung:

6 W

Leuchtmittel:

sonstige

Nennspannung:

55...55 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

INV LED LGFM 6W 55V 123H.