Startseite

BEGHELLI - BEG19370 LUNGALARGALUCE EXTREME OPT - 19370

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG19370 LUNGALARGALUCE EXTREME OPT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

  • Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219739575

Artikelnummer

BEG19370

Herstellernummer

19370

Hersteller

BEG

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP65

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Akkubeschaffenheit:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Länge:

184 mm

Breite:

180 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzklasse:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtenköpfe:

4

Einbaubreite:

160 mm

Einbaulänge:

160 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

42 mm

LUNGALARGA EXTREME OPT SE/SA - Lungalargaluce LED - Emergenza LED, Apparecchio di illuminazione di emergenza ad elevataresistenza meccanica (IK09), idoneo per applicazioni industriali particolarmente gravose in zone ad alto rischio. Le sue caratteristiche costruttive e progettuali lo rendono conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE per le zone 02 e 22. Il sistema ottico a lenti intercambiabili permette di modificare l’area di intervento dell’apparecchio rendendolo polivalente, da 3 a oltre 7m come altezza di installazione con fasci luminosi idonei sia per emergenza in zone ad alto rischio che per vie di esodo. Le prestazione illuminotecniche sono al vertice della categoria, grazie ad uno schema ottico lenticolare combinato con LED ad elevata efficienza,il flusso luminoso dell’apparecchio raggiunge i 1000lm. LED 7.5W 1155/770/575/385/144lm SE - 1h/1,5h/2h/3h/8h, 575lm SA. Colore grigio RAL 70410.