BEGHELLI - BEG19371 INV P&L LED SE/SA 3H 60-180V - 19371

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 3.2 W
Leuchtmittel - sonstige
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung - sonstige
Nennspannung - 60...180 V
Packung
12 ST
EAN
8002219740687
Artikelnummer
BEG19371
Herstellernummer
19371
Hersteller
BEG
Leistung:
3.2 W
Leuchtmittel:
sonstige
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Nennspannung:
60...180 V
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Schutzklasse:
II
Inverter leD alta tensione - Inverter a connessione immediata - Inverter a tecnologia brevettata Plug&Light, dotato di connettore rapido compatibile con il Driver SD (Smart Driver) di serie su tutti gli apparecchi della linea Stella Polare LED. Il Cabinet dell'inverter incorpora il pacco batterie ed è dotato di coperchi pressacavi per l'utilizzo in esterno all'apperecchio, come nel caso di Led Panel o Down light LED, dove viene alloggiato nel controsoffitto. Il sistema, comprende Battery Control Sistem (BCS) con LED di segnalazione multicolore per segnalare lo stato batteria, è inoltre compatibile con tutti gli apparecchi LED dotati di Driver certificato SELV, a cui può essere collegato utilizzando la morsettiera rapida universale. Il sistema Plug&Lightgarantisce massime prestazioni, potenza in uscita costante e il totale mantenimento delle caratteristiche di conformità dell'apparecchio a cui viene collegato. Corpo Policarbonato. LED 3,2W - SE/SA - 3h - NiMH 7.2V 1.5Ah - 60-180V. IP40.



