BEGHELLI - BEG20097 CORNICE PLAF LED PANEL 600X600 - 20097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Länge - 600 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8002219727107
Artikelnummer
BEG20097
Herstellernummer
20097
Hersteller
BEG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
9 mm
Cornice plafoniera LED PANEL 600x600


