Startseite

BEGHELLI - BEG20099 CORNICE PLAF LED PANEL 300X300 - 20099

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG20099 CORNICE PLAF LED PANEL 300X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 300 mm

  • Breite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219829962

Artikelnummer

BEG20099

Herstellernummer

20099

Hersteller

BEG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

300 mm

Breite:

300 mm

Solo cornice plafone LED Panel 300 X 300.