Startseite

BEGHELLI - BEG20113 SCHERMO ACC DIFFONDENTE 1500

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG20113 SCHERMO ACC DIFFONDENTE 1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Lichtaustritt - direkt

  • Länge - 1500 mm

  • Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - strukturiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219719485

Artikelnummer

BEG20113

Herstellernummer

20113

Hersteller

BEG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

1500 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Shermo acciaio diffondente 1500.