Startseite

BEGHELLI - BEG2079 LUNGALUCE 20W 626AT-SE1P - 2079

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

  • Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8002219120694

Artikelnummer

BEG2079

Herstellernummer

2079

Hersteller

BEG

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP65

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Akkubeschaffenheit:

Blei

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

400 mm

Breite:

89 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Fassung:

G4

Höhe/Tiefe:

170 mm

Fascio luminoso orientabile in tutte le direzioni con la staffa orientabile in dotazione. Installazione a Parete, Plafone, Sospensione o su barra elettrificata. Gli apparecchi nella versione Prontaluce garantisco un illuminamento minimo anche durante la fase di riaccensione di impianti con lampade a scarica in gas. Predisposto per installazione con tubi Ø16 e Ø20. EN 60598-1, EN 60598-2-22.