BEGHELLI - BEG2854B MF500 2X28-54/CB MULTFUNZIONE - 2854B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8002219505194
Artikelnummer
BEG2854B
Herstellernummer
2854B
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Fassung:
G5
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1201 mm
Breite:
207 mm
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
52 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja



