BEGHELLI - BEG3310 ILLUMINA LED WHITE - 3310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - sonstige
Nennspannung - 3.6...3.6 V
Mit Anschlussleitung und Stecker - ja
Mit Schalter - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
6 ST
Produktserien
IlluminaLED
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219599759
Artikelnummer
BEG3310
Herstellernummer
3310
Hersteller
BEG
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
3.6...3.6 V
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Mit Schalter:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
125 mm
Höhe/Tiefe:
193 mm
Länge:
36 mm
• Lampada portatile con batterie ricaricabili (NiCd 3.6V 0.75A). • LED ad alta potenza: 8x7lm. • Si accende in caso di black-out. • Elevata autonomia: - fino a 6 ore con la batterie incorporata • Cavo di alimentazione a scomparsa. • Corpo in materiale plastico anti-urto di colore nero. • Maneggevole, robusta e pratica da utilizzare


