Startseite

BEGHELLI - BEG40001 BS100 LED REGOLABILE M1280 3K - 40001

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG40001 BS100 LED REGOLABILE M1280 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 53 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219749352

Artikelnummer

BEG40001

Herstellernummer

40001

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

53 W

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK05

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1280 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

170 mm

Ausführung des Rasters:

weiß

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

95 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.98

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

BS100 LED REGOLABILE - L1280 - 3K - Apparecchio professionale ad elevato flusso luminoso con schermo antiabbagliamento. Possibilità di collegare un Inverter da ordinare separatamente, dotato di Led di segnalazione dello stato batteria. Sistema di alimentazione regolabile su 4 step per la massima flessibilità di utilizzo grazie ad un alimentatore elettronico dotato di switch per la modulazione della corrente di alimentazione dei LED conferendo all'apparecchio grande versatilità di installazione. Il corpo,in policarbonato autoestinguente, è stabilizzato ai raggi UV, lo schermo è dotato di finitura superficiale acidata antiabbagliamento progettata per diffondere la luce in modo ottimale. Apparecchio idoneo per utilizzo in ambienti industriali e outdoor, grazie anche alla guarnizione di tenuta in poliuretano espanso antinvecchiamento e ai ganci di chiusura a scomparsa, in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro. LED 48W 3000K CRI >80. Colore: Grigio chiaro RAL 7035.