Startseite

BEGHELLI - BEG40206 HIGHBAY HP 200W 90°0-10V 4K ED - 40206

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG40206 HIGHBAY HP 200W 90°0-10V 4K ED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 41000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 240 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219755605

Artikelnummer

BEG40206

Herstellernummer

40206

Hersteller

BEG

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

41000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

240 W

Schutzart (IP):

IP65

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

Pendel

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

grau

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC

Schlagfestigkeit:

IK09

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

360 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Höhe/Tiefe:

189 mm

highBay HP, Plafone, Sospensione - HighBay HP è un apparecchio di illuminazione ad alte prestazioni. L'alto flusso da 140Lm/W permette di ottenere prestazioni illuminotecniche elevatissime idonee a sostiutire, in ambiente industriale, logistico e in applicazioni con soffitto di altezza elevata apparecchi Highbay di vecchia concezione con sorgenti ioduri metallici. Il corpo dell'HighBay HP è in alluminio pressofuso con alette dissipatrici che si integrano nella calotta superiore che alloggia il driver. Ildiffusore che ingloba le ottiche 90° è in PMMA, ed è possibile ordinare separatamente il diffusore in vetro per installazione del prodotto in ambienti gravosi. Il prodotto è dotato di attacco a golfare per sospensione e, su ordinazione, di staffa regolabile che permette di utilizzare l'apparecchio per installazione a terra o a parete. L'apparecchio, nella versione SD, grazie al modulo radio integrato puòessere controllato da remoto per ottimizzarne i flussi e i consumi. Corpo Alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere RAL 7040. Reattore elettronico dimmerabile 0-10V. LED 216W 41000lm 4000K CRI >80.