BEGHELLI - BEG4110 COMPLETA LED 24W SA 1N IP40 - 4110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP40
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 225 lm
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8002219507730
Artikelnummer
BEG4110
Herstellernummer
4110
Hersteller
BEG
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP40
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
225 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
ohne
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Erkennungsweite:
15 m
Länge:
294 mm
Breite:
126 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
I
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
34 mm



