Startseite

BEGHELLI - BEG4111 COMPLETA LED 24W SA 3H IP40 - 4111

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - ohne

Packung

  • 6 ST

EAN

8002219509840

Artikelnummer

BEG4111

Herstellernummer

4111

Hersteller

BEG

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP40

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

ohne

Akkubeschaffenheit:

NiMh

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Erkennungsweite:

15 m

Länge:

294 mm

Breite:

126 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

I

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

34 mm

Completa LED si compone di un’ottica a doppia riflessione per ottimizzare la diffusione dei fasci prodotti dalle due batterie di LED miniaturizzati ad elevatissima efficienza. Questo sistema assicura una perfetta uniformità del fascio luminoso mantenedo un ottimo livello di illuminamento dell’ambiente interessato. Una delle principali problematiche dell’illuminazione a LED è data dall’elevato livello di abbagliamento. Proprio per questo motivo il sistema ottico di questo rivoluzionario apparecchio riducenotevolmente la componente diretta dei fasci luminosi per conciliare le esigenze di illuminazione di sicurezza con la potenza del sistema data dai LED ad elevatissima efficienza. Versione con batteria: NIMH HT 4.8V 1.2AH AA.