Startseite

BEGHELLI - BEG4200 CPLED 811W IP40 AT OPT SE8LTO - 4200

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG4200 CPLED 811W IP40 AT OPT SE8LTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest

Packung

  • 6 ST

EAN

8002219730282

Artikelnummer

BEG4200

Herstellernummer

4200

Hersteller

BEG

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP40

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Akkubeschaffenheit:

sonstige

Nennspannung:

4.8...4.8 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

317 mm

Breite:

149 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

46 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Einbaubreite:

126 mm

Einbaulänge:

294 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

34 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo. Grazie alla simmetria e all’estrema uniformità di illuminamento che la contraddistinguono, Completa LED può essere installata, senza un orientamento predefinito, a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Il corpo in policarbonato ospita al suo interno un’ottica a doppia riflessione, che a sua volta integra due serie di LED ad elevata efficienza. Lo schermo è realizzato in metacrilato. Sul guscio esterno del prodotto sono predisposti numerosi ingressi in prerottura per il fissaggio diretto su tutte le più diffuse scatole di derivazione e da incasso. È disponibile la versione con schermo a bandiera, sia per installazione a parete che a soffitto. Inoltre è possibile raggiungere il grado di protezione IP66 con il Kit guscio IP66, da ordinare separatamente. CPLED 8/11W.