BEGHELLI - BEG4204 CPLED 2436W IP40 AT OPT SA8LTO - 4204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP66
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest
Packung
6 ST
EAN
8002219730329
Artikelnummer
BEG4204
Herstellernummer
4204
Hersteller
BEG
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP66
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Nennspannung:
4.8...4.8 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
317 mm
Breite:
149 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
46 mm
Einbaubreite:
126 mm
Einbaulänge:
294 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
34 mm