BEGHELLI - BEG4261 DESIGN LED 11W SA 1N IP40 - 4261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP40
Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 230...230 V
Packung
12 ST
Produktserien
Design LED
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219598592
Artikelnummer
BEG4261
Herstellernummer
4261
Hersteller
BEG
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP40
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
292 mm
Breite:
102 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Höhe/Tiefe:
34.6 mm