Startseite

BEGHELLI - BEG4262 DESIGN LED 24W SE 1N IP40 - 4262

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - ohne

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8002219598608

Artikelnummer

BEG4262

Herstellernummer

4262

Hersteller

BEG

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP40

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

ohne

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

292 mm

Breite:

102 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

34.6 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

32

La pulizia di linee della Design LED Beghelli è da subito un carattere distintivo che denota lo spirito innovativo dell’apparecchio. L’estremo minimalismo estetico si sposa alla perfezione con l’elevata tecnologia delle sorgenti LED a luce indiretta visibili solamente ad apparecchio acceso. Semplicità e tecnicismo per soddisfare tutte le esigenze di installazione, sia in ambienti particolarmente eleganti che in presenza di arredi moderni ed essenziali. Un oggetto indispensabile per la sicurezza che può essere interprtato come complemento d’arredo, puo’ “scomparire” sulla parete oppure essere messo in evidenza, secondo lo spirito dell’ambiente in cui viene integrato.