BEGHELLI - BEG4300 UP LED 6-8W SE 1/2/3N IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Akkubeschaffenheit - NiCd
Packung
1 ST
EAN
8002219821744
Artikelnummer
BEG4300
Herstellernummer
4300
Hersteller
BEG
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
230...230 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Erkennungsweite:
20 m
Länge:
213 mm
Breite:
83 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
20 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
4


