BEGHELLI - BEG4302 UP LED 24-36W SE 1/2/3H IP65 - 4302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Akkubeschaffenheit - NiMh
Packung
1 ST
EAN
8002219821768
Artikelnummer
BEG4302
Herstellernummer
4302
Hersteller
BEG
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Nennspannung:
230...230 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Erkennungsweite:
20 m
Länge:
213 mm
Breite:
83 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
20 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
4


