BEGHELLI - BEG4321 UP LED EXIT DF30M SA 1/2/3H - 4321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP40
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Akkubeschaffenheit - NiMh
Packung
1 ST
EAN
8002219821843
Artikelnummer
BEG4321
Herstellernummer
4321
Hersteller
BEG
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP40
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
314 mm
Breite:
194 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
29 mm



